€ 110,20/ stukexcl. btw
€ 133,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 77 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.65 kN |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.49 kg |
Gewicht | 3.285 lb |
da_min | 91 mm |
B | 26 mm |
D | 140 mm |
d | 80 mm |
D1 | 121.48 mm |
d1 | 98.5 mm |
D2 | 124.38 mm |
Da_max | 129 mm |
ra | 2 mm |
€ 94,68/ stukexcl. btw
€ 114,56incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026