Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6216-2RS1

  • ERIKS:23758584
  • Fabrikant:7316577099952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting en is geschikt voor hoge omwentelingssnelheden. Het model 6216-2RS1 heeft een boringdiameter van 80 mm en een buitendiameter van 140 mm. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen en is ontworpen voor verminderde wrijving en trillingen. De kooi van plaatstaal en de lagerstaalconstructie verhogen de duurzaamheid en operationele betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt dat verontreinigingen binnendringen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en maakt hogere bedrijfssnelheden mogelijk
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de toepassingsflexibiliteit maximaliseert
  • Dubbelzijdige afdichting minimaliseert het onderhoud en vermindert de stilstandtijd voor operators
  • Robuuste plaatmetalen kooi-constructie verhoogt de mechanische stabiliteit onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor betrouwbare rotatiebewegingen op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
  • Compatibel met HVAC-ventilatoren die een laag geluids- en trillingsniveau vereisen
Opslaan in lijst

€ 94,68/ stukexcl. btw

€ 114,56incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6216
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
72.8 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.2 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
1.47 kg
Gewicht
3.24 lb
da_min
91 mm
da_max
100.9 mm
B
26 mm
D
140 mm
d
80 mm
d1
101.4 mm
D2
126.5 mm
Da_max
129 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 110,20/ stukexcl. btw

€ 133,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026