Eriks
FAG

FAG 6216-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667573
  • Fabrikant:4012801203487
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 110,20/ stukexcl. btw

€ 133,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
77 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.65 kN
Grenstoerental
2700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.49 kg
Gewicht
3.285 lb
Alternatieven

€ 94,68/ stukexcl. btw

€ 114,56incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026