Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6215-2Z/C3

  • ERIKS:23758571
  • Fabrikant:7316576681622
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden. De lage wrijvings- en trillingskenmerken maken een efficiënte werking mogelijk in veeleisende industriële omgevingen. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen, wat zorgt voor veelzijdigheid en vereenvoudigde montage. Geïntegreerde afdekkingen helpen het smeermiddel vast te houden en beschermen tegen verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen de interne componenten en verminderen het binnendringen van verontreinigingen
  • Het ontwerp van de plaatmetalen kooi behoudt de uitlijning en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • De lagerstaalconstructie biedt sterkte voor langdurig gebruik onder zware omstandigheden
  • C3-speling maakt thermische uitzetting mogelijk tijdens bedrijf op hoge snelheid
  • Smeervet smering minimaliseert onderhoudsintervallen en zorgt voor consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij transportsystemen die lage trillingen en een langere bedrijfsduur vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met industriële pompen in omgevingen met blootstelling aan verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 71,59/ stukexcl. btw

€ 86,62incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.2 kg
Gewicht
2.65 lb
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
Alternatieven

€ 83,52/ stukexcl. btw

€ 101,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026