€ 83,52/ stukexcl. btw
€ 101,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 70 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Referentietoerental | 5900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.3 kN |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.21 kg |
Gewicht | 2.668 lb |
da_min | 84 mm |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |
D1 | 113 mm |
d1 | 92.1 mm |
D2 | 115.5 mm |
Da_max | 121 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 71,59/ stukexcl. btw
€ 86,62incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026