Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6215-2Z

  • ERIKS:23758570
  • Fabrikant:7316570902532
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuust en veelzijdig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is aan beide zijden voorzien van afdekkingen voor een geïntegreerde afdichting. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorgesmeerd met vet, wat minimaal onderhoud vereist. Het niet-contact afdekkingsontwerp helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te houden, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheidsmogelijkheden ter verbetering van de operationele efficiëntie in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de veelzijdigheid voor verschillende montagemogelijkheden vergroot
  • Vooraf gesmeerd met vet, waardoor het onderhoud en de uitvaltijd voor gebruikers worden verminderd
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt consistente prestaties en duurzaamheid onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille werking bij hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productielijnen
  • Compatibel met HVAC-systemen voor betrouwbare rotatiebeweging
Opslaan in lijst

€ 71,59/ stukexcl. btw

€ 86,62incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.04 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
1.2 kg
Gewicht
2.65 lb
da_min
84 mm
da_max
92 mm
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
d1
92.05 mm
D2
116.5 mm
Da_max
121 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 83,52/ stukexcl. btw

€ 101,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026