Eriks
FAG

FAG 6215-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667571
  • Fabrikant:4012801203418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 83,52/ stukexcl. btw

€ 101,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
5900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.3 kN
Grenstoerental
6600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.21 kg
Gewicht
2.668 lb
Alternatieven

€ 71,59/ stukexcl. btw

€ 86,62incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026