€ 80,93/ stukexcl. btw
€ 97,93incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6215 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 68.9 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 1.19 kg |
Gewicht | 2.62 lb |
B | 25 mm |
D | 130 mm |
d | 75 mm |
€ 94,44/ stukexcl. btw
€ 114,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026