Eriks
FAG

FAG 6215-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832887
  • Fabrikant:4012801203401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 94,44/ stukexcl. btw

€ 114,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.3 kN
Grenstoerental
2900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.21 kg
Gewicht
2.668 lb
da_min
84 mm
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
D1
113 mm
d1
92.1 mm
D2
115.5 mm
Da_max
121 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 80,93/ stukexcl. btw

€ 97,93incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026