Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6215-2RS1

  • ERIKS:23758567
  • Fabrikant:7316571140667
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. De robuuste lagerstaalconstructie en de stalen kooi zorgen voor lage wrijving en hoge draaisnelheid. Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, vereenvoudigt het de onderhoudsvereisten. Het lager voldoet aan uiteenlopende operationele behoeften in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en houdt verontreinigingen buiten, wat de levensduur van het lager verlengt
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor efficiënte rotatie op hoge snelheid in diverse toepassingen mogelijk is
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt uiteenlopende operationele vereisten
  • Plaatwerkkooi waarborgt de structurele integriteit onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Smeervet smering vermindert onderhoudsintervallen en vereenvoudigt de bediening
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in omgevingen met continue werking
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare hogesnelheidslagers vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 80,93/ stukexcl. btw

€ 97,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
68.9 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.04 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
1.19 kg
Gewicht
2.62 lb
da_min
84 mm
da_max
92 mm
B
25 mm
D
130 mm
d
75 mm
d1
92.05 mm
D2
116.5 mm
Da_max
121 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 94,44/ stukexcl. btw

€ 114,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026