Eriks
FAG

FAG 6215-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667570
  • Fabrikant:4012801077361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 94,44/ stukexcl. btw

€ 114,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.3 kN
Grenstoerental
2900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.22 kg
Gewicht
2.69 lb
Alternatieven

€ 80,93/ stukexcl. btw

€ 97,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026