€ 63,53/ stukexcl. btw
€ 76,87incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6214 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.9 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 1.1 kg |
Gewicht | 2.43 lb |
da_min | 79 mm |
da_max | 87 mm |
B | 24 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |
d1 | 87.05 mm |
D2 | 111 mm |
Da_max | 116 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 75,93/ stukexcl. btw
€ 91,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026