€ 75,93/ stukexcl. btw
€ 91,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Referentietoerental | 6100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.09 kg |
Gewicht | 2.403 lb |
€ 63,53/ stukexcl. btw
€ 76,87incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026