€ 71,82/ stukexcl. btw
€ 86,90incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6214 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 1.1 kg |
Gewicht | 2.41 lb |
B | 24 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |
€ 84,13/ stukexcl. btw
€ 101,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026