€ 84,13/ stukexcl. btw
€ 101,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.088 kg |
Gewicht | 2.399 lb |
da_min | 79 mm |
B | 24 mm |
D | 125 mm |
d | 70 mm |
D1 | 108.21 mm |
d1 | 86.75 mm |
D2 | 110.72 mm |
Da_max | 116 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 71,82/ stukexcl. btw
€ 86,90incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026