Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6214-2RS1

  • ERIKS:23758552
  • Fabrikant:7316570615043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden waarbij lage wrijving en geluidsproductie vereist zijn. De eenheid heeft een enkelrijige constructie met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Dankzij het robuuste ontwerp en het lagerstaal kan het zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Het 6214-2RS1 model minimaliseert onderhoud en ondersteunt een betrouwbare werking. De geïntegreerde afdichting behoudt het smeermiddel en verlengt de levensduur.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden smeermiddel vast en weren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Het enkelrijige groefontwerp maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen.
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid in veeleisende omgevingen
  • Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie maken hoge rotatiesnelheden mogelijk met minimale geluid- en trillingsniveaus
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers verminderen de noodzaak voor nasmering en onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die een stabiele rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die zowel radiale als axiale belastingen ondersteunen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die werken in geluidsarme omgevingen
Opslaan in lijst

€ 71,82/ stukexcl. btw

€ 86,90incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6214
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
45 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.9 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
1.1 kg
Gewicht
2.41 lb
da_min
79 mm
da_max
87 mm
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm
d1
87.05 mm
D2
111 mm
Da_max
116 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 84,13/ stukexcl. btw

€ 101,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026