Eriks
FAG

FAG 6214-2RSR, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667567
  • Fabrikant:4012801077330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 84,13/ stukexcl. btw

€ 101,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3 kN
Grenstoerental
3100 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.088 kg
Gewicht
2.399 lb
Alternatieven

€ 71,82/ stukexcl. btw

€ 86,90incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026