€ 61,70/ stukexcl. btw
€ 74,66incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6213 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 40.5 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 1.02 kg |
Gewicht | 2.24 lb |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
€ 77,34/ stukexcl. btw
€ 93,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026