€ 77,34/ stukexcl. btw
€ 93,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.85 kN |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.964 kg |
Gewicht | 2.125 lb |
da_min | 74 mm |
B | 23 mm |
D | 120 mm |
d | 65 mm |
D1 | 103.16 mm |
d1 | 82 mm |
D2 | 106.34 mm |
Da_max | 111 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 61,70/ stukexcl. btw
€ 74,66incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026