Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting om de levensduur in veeleisende omgevingen te verlengen. Het robuuste ontwerp maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De lage wrijving en geoptimaliseerde constructie ondersteunen hoge rotatiesnelheden met minimale geluid- en trillingsniveaus. Met een breedte van 23 mm en een boringdiameter van 65 mm is het geschikt voor diverse industriële toepassingen.
Kenmerken
Integrale contactafdichtingen houden verontreinigingen buiten en verlengen de levensduur van lagers
De lagerstaalconstructie biedt sterkte voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt hoge snelheidsprestaties met verlengde onderhoudsintervallen
Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor het gebruik van meerdere lagertypen wordt verminderd
Vooraf gevuld met smeervet voor betrouwbare werking en vereenvoudigde installatie
Toepassing en gebruik
Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge betrouwbaarheid vereisen
Ideaal voor industriële tandwielkasten waar zowel radiale als axiale belastingen optreden
Compatibel met pompen die op hoge rotatiesnelheden werken