€ 77,34/ stukexcl. btw
€ 93,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.85 kN |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.964 kg |
Gewicht | 2.125 lb |
€ 61,70/ stukexcl. btw
€ 74,66incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026