Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2Z

  • ERIKS:23758513
  • Fabrikant:7316577302762
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor een effectieve afsluiting. Het robuuste ontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen en maakt hoge draaisnelheden mogelijk. Vervaardigd uit lagerstaal biedt het lage wrijving en geoptimaliseerde geluidsprestaties. De afgedichte constructie helpt het vet vast te houden en de indringing van verontreinigingen te minimaliseren.

Kenmerken
  • Integrale afscherming houdt het smeermiddel vast en houdt verontreinigingen buiten voor een langere levensduur.
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en ondersteunt hoge rotatiesnelheden
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen om de toepassingsmogelijkheden te vergroten
  • Eenvoudige constructie maakt een eenvoudige montage mogelijk en vermindert de onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die aan matige verontreiniging worden blootgesteld
  • Compatibel met transportbanden die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 38,17/ stukexcl. btw

€ 46,19incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.53 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.789 kg
Gewicht
1.74 lb
da_min
69 mm
da_max
75.4 mm
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
d1
75.5 mm
D2
98 mm
Da_max
101 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 47,30/ stukexcl. btw

€ 57,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026