€ 47,30/ stukexcl. btw
€ 57,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.55 kN |
Grenstoerental | 7900 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.775 kg |
Gewicht | 1.709 lb |
€ 38,17/ stukexcl. btw
€ 46,19incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026