Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2RS1/C3

  • ERIKS:23758511
  • Fabrikant:7316576679438
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen voor verbeterde smeermiddelretentie en bescherming tegen verontreiniging. De enkelrijige uitvoering maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De robuuste kooi van plaatstaal en de lagerstaalconstructie ondersteunen hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. Ontworpen voor eenvoudige montage en minimaal onderhoud biedt het een betrouwbare oplossing voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden vet vast en blokkeren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Plaatwerkkooi en lagersstaalconstructie zorgen voor duurzaamheid bij hoge rotatiesnelheden
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor grotere toepassingsflexibiliteit
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert bedrijfsgeruis en trillingen voor een soepelere werking van de apparatuur
  • C3 inwendige speling ondersteunt thermische uitzetting en hoge snelheidsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en een geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die werken in vervuilde omgevingen
  • Compatibel met transportsystemen die zowel aan radiale als axiale belastingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 43,18/ stukexcl. btw

€ 52,25incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
55.3 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Referentietoerental
13000 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
0.787 kg
Gewicht
1.74 lb
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
Alternatieven

€ 53,45/ stukexcl. btw

€ 64,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026