Eriks
FAG

FAG 6212-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832870
  • Fabrikant:4012801164566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 53,45/ stukexcl. btw

€ 64,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.55 kN
Grenstoerental
3550 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.778 kg
Gewicht
1.715 lb
da_min
69 mm
B
22 mm
D
110 mm
d
60 mm
D1
95.82 mm
d1
75.75 mm
D2
97.68 mm
Da_max
101 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 43,18/ stukexcl. btw

€ 52,25incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026