Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6212-2RS1

  • ERIKS:23758510
  • Fabrikant:7316570803488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge omwentelingssnelheden. Met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden houdt het het smeermiddel vast en beschermt het tegen verontreiniging. Het lager neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op. De compacte enkelrijige constructie maakt veelzijdig gebruik en eenvoudige montage mogelijk. Het lagerstaalmateriaal zorgt voor duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen om uiteenlopende toepassingsvereisten te ondersteunen
  • Constructie van lagerstaal verhoogt de duurzaamheid voor een langere operationele levensduur
  • Smeervet smering vermindert het onderhoudsvereiste tijdens normaal bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektrische motoren in geautomatiseerde productiesystemen
  • Ideaal voor transportapparatuur die een laag geluids- en trillingsniveau vereist
  • Compatibel met pompen en compressoren in industriële processen
Opslaan in lijst

€ 43,18/ stukexcl. btw

€ 52,25incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6212
Alternatieven

€ 53,45/ stukexcl. btw

€ 64,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026