€ 53,45/ stukexcl. btw
€ 64,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.715 lb |
€ 43,18/ stukexcl. btw
€ 52,25incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026