€ 30,73/ stukexcl. btw
€ 37,18incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6211 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 46.2 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.25 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.618 kg |
Gewicht | 1.36 lb |
da_min | 64 mm |
da_max | 69 mm |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
d1 | 69.06 mm |
D2 | 89.4 mm |
Da_max | 91 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 35,03/ stukexcl. btw
€ 42,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026