€ 35,03/ stukexcl. btw
€ 42,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Referentietoerental | 8300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.02 kN |
Grenstoerental | 8800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.6 kg |
Gewicht | 1.323 lb |
da_min | 64 mm |
B | 21 mm |
D | 100 mm |
d | 55 mm |
D1 | 86.95 mm |
d1 | 68.62 mm |
D2 | 89.72 mm |
Da_max | 91 mm |
ra | 1.5 mm |
€ 30,73/ stukexcl. btw
€ 37,18incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026