Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6210-2Z

  • ERIKS:23758475
  • Fabrikant:7316570156737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en verminderde trillingen. Het is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen die de levensduur verlengen door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. Het lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is geschikt voor hoge omwentelingssnelheden. Het gebruik van lagerstaal en vet smering zorgt voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdekkingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten voor een langere levensduur.
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden voor een verbeterde apparatuur-efficiëntie
  • Robuuste enkelrijige uitvoering neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
  • Precisieproductie met lagerstaal biedt duurzaamheid onder variabele operationele belastingen
  • Smeervet smering vermindert het onderhoudsvereiste en verhoogt de beschikbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheidslagerprestaties vereisen
  • Ideaal voor algemene industriële machines met veeleisende belastingcondities
  • Compatibel met landbouwmachines die in vervuilde omgevingen worden gebruikt
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.98 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.466 kg
Gewicht
1.03 lb
da_min
57 mm
da_max
62.4 mm
B
20 mm
D
90 mm
d
50 mm
d1
62.51 mm
D2
81.61 mm
Da_max
83 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 29,68/ stukexcl. btw

€ 35,91incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026