€ 29,68/ stukexcl. btw
€ 35,91incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 24.2 kN |
Referentietoerental | 8200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.46 kN |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.4606 kg |
Gewicht | 0.981 lb |
da_min | 57 mm |
B | 20 mm |
D | 90 mm |
d | 50 mm |
D1 | 77.92 mm |
d1 | 62 mm |
D2 | 80.05 mm |
Da_max | 83 mm |
ra | 1 mm |
€ 25,99/ stukexcl. btw
€ 31,45incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026