Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2Z/C3

  • ERIKS:23758451
  • Fabrikant:7316576681172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge snelheden en lage wrijvingsprestaties. De geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. De robuuste enkelrijige constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De lage onderhoudsbehoefte maakt het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdekkingen aan beide zijden beschermen het smeermiddel en houden verontreinigingen buiten, wat de levensduur van het lager verlengt.
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid bij continu gebruik en onder veeleisende omstandigheden
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en energie-efficiëntie in apparatuur
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen om de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van de toepassing te vergroten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een betrouwbare en geluidsarme werking
  • Ideaal voor transportbanden die een lange levensduur en minimaal onderhoud vereisen
  • Compatibel met pompen in omgevingen waar beheersing van verontreiniging cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 21,97/ stukexcl. btw

€ 26,58incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb
Alternatieven

€ 25,07/ stukexcl. btw

€ 30,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026