Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6209-2Z

  • ERIKS:23758450
  • Fabrikant:7316571131139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en is vervaardigd uit lagerstaal. Het veelzijdige ontwerp maakt het geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor het inzetbaar is in diverse industriële omgevingen. De geïntegreerde contactloze afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat hoge rotatiesnelheden en lage onderhoudsbehoefte ondersteunt.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden helpen het smeermiddel binnen te houden en verontreinigingen buiten te houden, wat de levensduur verlengt
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden om de operationele efficiëntie te verbeteren
  • Robuuste constructie met lagerstaal biedt duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • Vangt radiale en axiale belastingen op om de toepassingsflexibiliteit te vergroten
  • Vereist minder onderhoud
  • het verminderen van stilstand en operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een stille en efficiënte werking vereisen
  • Gebruikt met pompen in industriële verwerkingsomgevingen
  • Compatibel met transportbanden in geautomatiseerde assemblagesystemen
Opslaan in lijst

€ 21,97/ stukexcl. btw

€ 26,58incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.92 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.93 lb
da_min
52 mm
da_max
57.5 mm
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm
d1
57.6 mm
D2
75.19 mm
Da_max
78 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 25,07/ stukexcl. btw

€ 30,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026