Eriks
FAG

FAG 6209-C-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:13243323
  • Fabrikant:4054364218973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,07/ stukexcl. btw

€ 30,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
35.5 kN
Statisch draaggetal
20.3 kN
Referentietoerental
8900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.4 kN
Grenstoerental
9800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.40887 kg
Gewicht
0.902 lb
Alternatieven

€ 21,97/ stukexcl. btw

€ 26,58incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026