€ 20,34/ stukexcl. btw
€ 24,61incl. btw
374 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.8 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 0.365 kg |
Gewicht | 0.8 lb |
da_min | 47 mm |
da_max | 52.5 mm |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
d1 | 52.6 mm |
D2 | 69.8 mm |
Da_max | 73 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
€ 23,18/ stukexcl. btw
€ 28,05incl. btw
Verkocht per: 63Min. order: 63
Verwachte leverdatum - 16/11/2026