€ 23,18/ stukexcl. btw
€ 28,05incl. btw
Verkocht per: 63Min. order: 63
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 31 kN |
Statisch draaggetal | 17.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.08 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.37 kg |
Gewicht | 0.816 lb |
da_min | 47 mm |
B | 18 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
D1 | 67.6 mm |
d1 | 52.95 mm |
D2 | 70.36 mm |
Da_max | 73 mm |
ra | 1 mm |
€ 20,34/ stukexcl. btw
€ 24,61incl. btw
374 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026