€ 9,60/ stukexcl. btw
€ 11,62incl. btw
229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6206 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.475 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.201 kg |
Gewicht | 0.44 lb |
da_min | 35.6 mm |
da_max | 40.3 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
d1 | 40.36 mm |
D2 | 54.06 mm |
Da_max | 56.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 11,75/ stukexcl. btw
€ 14,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026