€ 11,75/ stukexcl. btw
€ 14,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 22 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Referentietoerental | 13400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.77 kN |
Grenstoerental | 15100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.192 kg |
Gewicht | 0.423 lb |
€ 9,60/ stukexcl. btw
€ 11,62incl. btw
229 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026