Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSH/C3

  • ERIKS:23758312
  • Fabrikant:7316571820651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen en een enkelrijige constructie die is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge rotatiesnelheden met minimaal onderhoud. De robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor betrouwbaarheid in veeleisende operationele omgevingen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en houdt verontreinigingen buiten om de levensduur van het lager te verlengen
  • Enkelrijig groefontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving om hoge rotatiesnelheden en verminderd energieverlies mogelijk te maken
  • Plaatwerk kooi-constructie biedt structurele stabiliteit onder dynamische omstandigheden
  • Vooraf gevuld met vet smering, waardoor frequente nasmering overbodig is
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen waarbij een betrouwbare afdichting het binnendringen van verontreinigingen voorkomt
  • Compatibel met transportbanden die werken onder wisselende radiale en axiale belastingomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

543 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
Alternatieven

€ 9,89/ stukexcl. btw

€ 11,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026