Eriks
FAG

FAG 6205-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:12624235
  • Fabrikant:4012802384123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 9,89/ stukexcl. btw

€ 11,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
15.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.53 kN
Grenstoerental
12200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.125 kg
Gewicht
0.276 lb
da_min
30.6 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
D1
44.06 mm
d1
32.94 mm
D2
46.01 mm
d2
31.61 mm
Da_max
46.4 mm
ra
1 mm