€ 8,13/ stukexcl. btw
€ 9,84incl. btw
1907 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6205 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 14.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.335 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.129 kg |
Gewicht | 0.28 lb |
da_min | 30.6 mm |
da_max | 31.5 mm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
D2 | 31.3 mm |
Da_max | 46.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
€ 9,89/ stukexcl. btw
€ 11,97incl. btw
276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026