€ 9,89/ stukexcl. btw
€ 11,97incl. btw
276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 15.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.53 kN |
Grenstoerental | 12200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.125 kg |
Gewicht | 0.276 lb |
da_min | 30.6 mm |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
D1 | 44.06 mm |
d1 | 32.94 mm |
D2 | 46.01 mm |
d2 | 31.61 mm |
Da_max | 46.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 8,13/ stukexcl. btw
€ 9,84incl. btw
1907 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026