Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2Z

  • ERIKS:23758284
  • Fabrikant:7316570484762
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuuste, eenvoudige constructie die is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en vereist dankzij de geïntegreerde afdichting minimaal onderhoud. Het lager maakt gebruik van vet smering en is vervaardigd uit lagerstaal voor een langere levensduur. Geïntegreerde afdichtingen helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen ondersteunt.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden smeermiddel vast en sluiten deeltjes buiten, waardoor het risico op verontreiniging wordt verminderd
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en verhoogt de operationele efficiëntie
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen in beide richtingen en ondersteunt flexibele installatie
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen
  • Vereist weinig onderhoud, minimaliseert stilstand en ondersteunt een continue werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Gebruikt met transportbanden in de material handling-industrie voor blijvende prestaties
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen met mogelijke verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

558 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.28 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
da_min
25.6 mm
da_max
28.7 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
d1
28.8 mm
D2
40.59 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026