€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 14.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Referentietoerental | 18100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.455 kN |
Grenstoerental | 20600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.103 kg |
Gewicht | 0.227 lb |
da_min | 25.6 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
D1 | 39.06 mm |
d1 | 27.94 mm |
D2 | 41 mm |
d2 | 26.77 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 5,98/ stukexcl. btw
€ 7,24incl. btw
558 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026