Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204 2RSJEM

  • ERIKS:12121376
  • Fabrikant:7316570003628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en stille werking. Het ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De robuuste constructie maakt hoge draaisnelheden mogelijk en vereist minder onderhoud. Het gebruik van lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties.

Kenmerken
  • Plaatwerk kooi zorgt voor stabiliteit en behoudt de kogelafstand voor een soepele rotatie
  • Afdichting aan beide zijden voorkomt verontreiniging en beschermt de interne componenten tegen het binnendringen van vuildeeltjes.
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk en minimaliseert het risico op voortijdige uitval
  • Lagerstaalconstructies bieden hoge sterkte en slijtvastheid in veeleisende toepassingen
  • Geoptimaliseerd voor vetgesmeerde smering, waardoor het onderhoud wordt verminderd en de service-intervallen worden verlengd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor efficiënte rotatiebeweging
  • Ideaal voor transportsystemen die een betrouwbare continue werking vereisen
  • Compatibel met industriële pompen ter ondersteuning van de asstabiliteit
Opslaan in lijst

€ 8,33/ stukexcl. btw

€ 10,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb
Alternatieven

€ 8,52/ stukexcl. btw

€ 10,31incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026