Eriks
FAG

FAG 6204-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832787
  • Fabrikant:4012802383683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 8,52/ stukexcl. btw

€ 10,31incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
14.7 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.455 kN
Grenstoerental
14500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.103 kg
da_min
25.6 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
D1
39.06 mm
d1
27.94 mm
D2
41 mm
d2
26.77 mm
Da_max
41.4 mm
ra
1 mm