Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2RSH/C3

  • ERIKS:23758245
  • Fabrikant:7316571855899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijige constructie met contactafdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor hoge omwentelingssnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Het geïntegreerde afdichtingssysteem verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. De robuuste constructie en lage wrijving maken een betrouwbare, onderhoudsarme werking in veeleisende omgevingen mogelijk.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verminderen het verlies van smeermiddel
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden en een efficiënte werking mogelijk
  • C3 radiale interne speling ondersteunt zowel radiale als axiale belastingsvereisten
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor sterkte en consistente prestaties onder belasting
  • Vooraf gevuld met vet vermindert het onderhoud voor eindgebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een betrouwbare en stille werking
  • Ideaal voor landbouwmachines die robuuste en veelzijdige lagers vereisen
  • Compatibel met HVAC-systemen die een laag geluidsniveau vereisen
  • hoogtoerige rotatie
Opslaan in lijst

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.0651 kg
Gewicht
0.14 lb
Alternatieven

€ 7,23/ stukexcl. btw

€ 8,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026