Eriks
FAG

FAG 6203-C-2HRS-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 17 mm ID, 40 mm OD, 12 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832772
  • Fabrikant:4012802361216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 7,23/ stukexcl. btw

€ 8,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-C-2HRS
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
11 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.33 kN
Grenstoerental
16900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.064 kg
da_min
21.2 mm
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm
D1
32.9 mm
d1
24.13 mm
D2
34.84 mm
d2
22.97 mm
Da_max
35.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026