Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2Z

  • ERIKS:23758191
  • Fabrikant:7316577758705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor lage geluids- en trillingsniveaus en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. De niet-contact afdekkingen helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten voor een langere levensduur. De constructie maakt hoge draaisnelheden en minimale onderhoudsvereisten mogelijk.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen behouden het smeermiddel en houden verontreinigingen buiten voor een langere operationele levensduur
  • Plaatwerkkooi zorgt voor betrouwbare geleiding van de kogels en draagt bij aan de duurzaamheid
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hogere rotatiesnelheden mogelijk zijn in veeleisende omgevingen
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen en biedt veelzijdige montagemogelijkheden
  • De lagerstaalconstructie biedt sterkte en slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheidsmogelijkheden vereisen
  • Ideaal voor pompen en ventilatoren die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
  • Compatibel met transportsystemen die lange onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Alternatieven

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026