Eriks
FAG

FAG 6201-C-2Z, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 12 mm ID, 32 mm OD, 10 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11667363
  • Fabrikant:4012802363906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
8 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Referentietoerental
24600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.213 kN
Grenstoerental
31500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.036 kg
Gewicht
0.079 lb
da_min
16.2 mm
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm
D1
26 mm
d1
18.31 mm
D2
27.92 mm
d2
17.34 mm
Da_max
27.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026